※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ソケット用スペーサー(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63777272 品番 RMSS-25-20M
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。

厚さ(mm)5 寸法L(mm)134 寸法B2(mm)44.8 寸法B1(mm)52.8 適合ソケットRMS-25-20M
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする