※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズ(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63777428 品番 RMT-25M
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
形状チーズ 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールサイズ)25M 寸法H(mm)50.3 寸法L1(mm)176 寸法B(mm)52.8 寸法L2(mm)114.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする