※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
給水栓用チーズボックス(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
69.5
適合
(RMモールサイズ)25M、(VPチーズサイズ)25A×1/2
注文コード
63777516
品番
RMTB-25M-15
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
適合
(RMモールサイズ)25M、(VPチーズサイズ)25A×1/2
寸法L(mm)
168
寸法H(mm)
69.5
寸法B(mm)
77
仕様
ベース付
注意
※サイズ16の取り付は配管モール側に16配管用アタッチメントが別途必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください