※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
給水栓チーズボックス用スペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777543
品番
RMTBS-13M
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
141
寸法B(mm)
64
寸法H(mm)
5
寸法D(Φmm)
27
適合
(チーズボックス)RMTB-13M
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください