※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓チーズボックス用スペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63777595 品番 RMTBS-25M2
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。

厚さ(mm)5 寸法L(mm)149.6 寸法B(mm)69.6 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)40 適合(チーズボックス)RMTB-25M2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする