※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
チーズ用スペーサー(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777717
品番
RMTS-25M
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
適合
RMT-25M
寸法L1(mm)
176
寸法L2(mm)
114.4
寸法B1(mm)
52.8
寸法B2(mm)
52.8
厚さ(mm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください