※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 塩ビ継手
クロスオーバージョイント(VP管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777805
品番
RMVP-25
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合
クロスオーバー(RMX-20M)
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
320
寸法R(mm)
60
寸法H(mm)
48
適合管
(VP管サイズ)25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材