※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
壁カバー(RMモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777814
品番
RMW-20T
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
適合ソケット
(RMモールサイズ)20T
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
80
寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
44.2
寸法H(mm)
41
色
チョコレート
仕様
断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください