※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
壁貫通チーズ用スペーサー(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63778067
品番
RMWTS-20M
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
配管モールにスペーサーを使用した場合、オールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
適合
(壁カバー)RMWT-20M
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
160
寸法D(Φmm)
42
寸法B(mm)
60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください