※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
ダ円シーリングキャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
種類
-
適合サイズ
(ダ円サヤ管)7、(樹脂管)7×2
タイプ
V02-7M用、V02-10M用
注文コード
63778243
品番
S-0707PM
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合サイズ・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ダ円サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
形状
シーリングキャップ
色
ミルキーホワイト
タイプ
V02-7M用、V02-10M用
種類
-
適合サイズ
(ダ円サヤ管)7、(樹脂管)7×2
適合管の呼び
(ダ円サヤ管)7、(樹脂管)7×2
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください