※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングキャップ サヤ管 ペア用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 種類信号線用穴付 形状キャップ 適合管の呼び(サヤ管)22、(樹脂管)7×2 注文コード63778672 品番S-2207PME
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種類・形状・適合管の呼びなど22種類から選べます 他の種類を見る

サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。

形状キャップ ミルキーホワイト 種類信号線用穴付 寸法D1(Φmm)28.5 寸法D2(Φmm)5.3 適合管の呼び(サヤ管)22、(樹脂管)7×2
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする