※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
シーリングキャップ サヤ管 ペア用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
種類
信号線用穴付
形状
キャップ
適合管の呼び
(サヤ管)25、(樹脂管)7×2
注文コード
63778742
品番
S-2507PGE
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種類・形状・適合管の呼び
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
形状
キャップ
色
濃グリーン
種類
信号線用穴付
寸法D1(Φmm)
31.5
寸法D2(Φmm)
5.3
適合管の呼び
(サヤ管)25、(樹脂管)7×2
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください