※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングキャップEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法L(mm)27 形状シーリングキャップ 適合管の呼び(サヤ管)ダ円7、(樹脂管)10A×2、(遮熱管)14 注文コード63779248 品番SC0710WCL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法L・形状・適合管の呼びなど10種類から選べます 他の種類を見る

(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。

形状シーリングキャップ 寸法L(mm)27 寸法D1(Φmm)12.8 寸法D2(Φmm)- 適合管の呼び(サヤ管)ダ円7、(樹脂管)10A×2、(遮熱管)14
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする