※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
寸法L(mm)40
形状キャップ
適合管の呼び(サヤ管)30、(樹脂管)10A×2、(遮熱管)14
注文コード63779625
品番SC3010WCL
参考基準価格(税別)¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
この商品は寸法L・形状・適合管の呼びなど10種類から選べます
他の種類を見る
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。