※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックバンド(台座付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63779905 品番SCH-LF300T
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。
止め具を使った二重ロック機能付。

適合ねじよび4 適合径(Φmm)45〜60 適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12 許容静荷重(N[kgf])78.4[8]
注意
※取付間隔は1.0m以下で施工してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする