未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水廻り工具
未来工業の 水廻り用テープ・シーリング
遮光テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63780413
品番
SHA-5030AN
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。
粘着付と粘着無があります。
テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
50
色
アイボリー
種類
粘着無
テープ地色
アイボリー
注意
※直接架橋ポリエチレン管・ポリブデン管に貼らないでください。
※長期使用により表面が色落ちする場合がありますが、中の樹脂管への直接的な影響はありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください