※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付給水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズRp1/2 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)16 注文コード63780876 品番SLZRM-16H-15
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじサイズ・適合サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。

ねじサイズRp1/2 寸法L(mm)56.5 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)16 形状エルボ タイプSタイプ継手 寸法H(mm)33.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする