※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 給水管継手
給水栓ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63781585
品番
SORM-13A-15G
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
呼び径(A)
13A
ねじサイズ
G1/2
形状
ソケット
寸法L(mm)
64
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材