※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 給水管継手
座付給水栓チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63783457
品番
STZRM-16H-15
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
ねじサイズ
Rp1/2
寸法L(mm)
128
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)16
形状
チーズ
タイプ
Wタイプ継手
寸法H(mm)
33.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材