※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
ユニオンアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63783606
品番
SUN-16H-20
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
呼び径(A)
16A
ねじサイズ
G3/4
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L1(mm)
50.7
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
17.5
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
注意
※パッキン交換が行えない場余では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材