モールテープ Rタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63783938 品番 T-3WR
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配管モールの仮止めに使用します。
Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。

テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)34 適合配管モール20M 幅(mm)34 厚さ(mm)1.1 全長(mm)10000 タイプRタイプ
注意
※T-0Rの適合配管モールは両端2列にテープを貼った場合です。
※高温になる場所や、水に濡れ易い場所への使用、保管は避けて下さい。
※モルタル・コンクリートや凹凸面には使用できません。
※貼り付け面をキレイにしてください。ほこり、水、油などがついていると、十分に貼付けできません。
※貼り付け面の素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。貼り付け後はシッカリ圧着してください。
※剥がした場合、糊が残ったり、貼り付け面を傷つける恐れがあります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする