※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の ホース継手
ダ円異径カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63785207
品番
VOC-3007
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状
異径カップリング
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
51.5
寸法B(mm)
52
適合管の呼び
ダ円サヤ管7/サヤ管30
注意
※曲り箇所では使用しないでください。曲り箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材