※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
ペア管クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63785408
品番
VOP-7
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
寸法L1(mm)
49.9
寸法L2(mm)
43.9
寸法L3(mm)
35.9
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
23.5
適合管の呼び
(ダ円サヤ管)7、(ペア被覆)7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください