※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
ダ円サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
63785426
品番
VOT-10
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
40
寸法H(mm)
29.5
寸法P(mm)
63
適合管の呼び
(ダ円サヤ管)10、(被覆エイト)-、(ペア被覆)-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください