※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
ダ円サドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
63785444
品番
VOT-13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
44.5
寸法H(mm)
35.5
寸法P(mm)
68
適合管の呼び
(ダ円サヤ管)-、(被覆エイト)13(5mm)、(ペア被覆)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください