※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
ダ円サドル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
63785505
品番
VOT-7
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
36
寸法H(mm)
26
寸法P(mm)
56
適合管の呼び
(ダ円サヤ管)7、(被覆エイト)10(5mm)、(ペア被覆)7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください