曜日別特売
VPS-16G VP台付サドル 未来工業 63785663

VPS-16G VP台付サドル 未来工業 63785663
VPS-16G VP台付サドル 未来工業 63785663

VP台付サドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)適合管(VP管)VP16、(ドレンパイプ)DP-16注文コード63785663品番VPS-16G
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。

適合VP管用、ドレンパイプ用寸法L(mm)35寸法B(mm)20寸法H(mm)29.5寸法D(Φmm)22グレー適合管(VP管)VP16、(ドレンパイプ)DP-16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63785575
2019-06-23
用途: エアコンのドレン固定に

安いしネジ一本で止まるので取付も楽で取付後の脱着も簡単、
何より配管後の見た目が非常にスマートになる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする