ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
適合品番
三菱電機システムサービス製「SG-2P-3M-A-CS」相当品。
注文コード
63785743
品番
DFC-SGF06SC-CP11(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,099
販売価格(税別)
¥
10,090
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・適合品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
MELSECNET対応光ケーブル
F06SC
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
3
芯数
1
コネクタ形状
F06コネクタ-SCコネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
盤内タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製「SG-2P-3M-A-CS」相当品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用