※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPS-25M VP台付サドル 未来工業 63785776 VPS-25M VP台付サドル 未来工業 63785776

VP台付サドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合管(VP管)VP-25、(ドレンパイプ)DP-25 注文コード63785776 品番VPS-25M
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は適合管・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。

適合VP管用、ドレンパイプ用 寸法L(mm)49 寸法B(mm)20 寸法H(mm)40.9 寸法D(Φmm)32 ミルキーホワイト 適合管(VP管)VP-25、(ドレンパイプ)DP-25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63785575
2019-06-23
用途:
エアコンのドレン固定に

安いしネジ一本で止まるので取付も楽で取付後の脱着も簡単、
何より配管後の見た目が非常にスマートになる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする