洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
1Fタンクレストイレ排水の勢いが強いため、トイレ内手洗いおよび2Fトイレ便器の封水破れが発生。下水の臭いが侵入するので、1,2Fのトイレ手洗い配管に設置。設置後は見事にこの現象がなくなり快適です。トイレ内はトイレットペーパーの細かい紙粉が発生するため、この吸い込みを防ぐためナイロンストッキングをカットして本体吸込み口にかぶせました。とりはづし清掃可能な専用の細かいメッシュのフィルターがあれば良いと思います。(ネットは内臓されていますが室内で使うにはややメッシュが大きい。)