※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63786458 品番 VVD-32YG
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。

適合呼び外径25・32 グレー 材質(本体)PVC 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)ABS 使用場所洗面・手洗器・流し台等
注意
※Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ含む)を横配管で使用する場合は、傾けないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63786433
2019-08-30
用途:
トイレ排水時の排水配管通気と封水確保

1Fタンクレストイレ排水の勢いが強いため、トイレ内手洗いおよび2Fトイレ便器の封水破れが発生。下水の臭いが侵入するので、1,2Fのトイレ手洗い配管に設置。設置後は見事にこの現象がなくなり快適です。
トイレ内はトイレットペーパーの細かい紙粉が発生するため、この吸い込みを防ぐためナイロンストッキングをカットして本体吸込み口にかぶせました。とりはづし清掃可能な専用の細かいメッシュのフィルターがあれば良いと思います。(ネットは内臓されていますが室内で使うにはややメッシュが大きい。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする