※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 塩ビ継手
通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63786546
品番
VVD-40LG
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
適合
VP40/G2・VU40
色
グレー
材質(本体)
PVC
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
ABS
使用場所
横引き排水トラップ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材