タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63786583
品番
SEGNES701M
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途
新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
質量(kg)
3.655
色
黒
サイズ
M
タイプ
フルハーネス型
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
適応身長(cm)
165〜175
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
関連資料:
サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】セグネス 501/301
参考になった