通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63786598 品番 VVD-40Y
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。

適合VP管(40)・VU管(40) ミルキーホワイト 材質(本体)PVC 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)ABS 使用場所キッチン・流し用 通気量(L/s)4.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
流し台下の通気弁

流し台の排水近くにトイレがあるので、こちらの通気弁を設置しました。
コンパクトで良いです。
ちゃんと機能しています。
防虫用のネットも付属していて安心です。

対象商品:
63786598
2023-03-09
用途:
キッチンのエア抜きに使用
有田電気システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

キッチンワントラップそのままで直に着けることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする