SEGNES301S フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 63786635 SEGNES301S フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 63786635 SEGNES301S フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 63786635 SEGNES301S フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 63786635 SEGNES301S フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 63786635

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63786635 品番 SEGNES301S
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット

用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 質量(kg)2.88 サイズS 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 適応身長(cm)155〜165 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】セグネス 501/301
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする