タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63786669
品番
SEGNES501S
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途
新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
質量(kg)
3.24
色
黒
サイズ
S
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
適応身長(cm)
155〜165
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】セグネス 501/301
参考になった