墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード63786696 品番SEGREST301S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

腰周りを邪魔しない縦型リール式セット

種類巻取式 用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット サイズS 質量(g)1470 落下距離(m)3.1 適応身長(cm)155〜165 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】セグレスト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63786714
2023-08-05
用途:
重機への給油作業
卸売・小売業

現場の安全対策上給油作業時も安全帯が必要
しかし商品は重量があり作業効率が?
軽量化を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする