タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63786705
品番
SEGREST301M
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
種類
巻取式
用途
新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
サイズ
M
質量(g)
1530
ベルト色
黒
落下距離(m)
3.1
適応身長(cm)
165〜175
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
1.8
ランヤード
1
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】セグレスト
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった