※使用例
東亜フレックス
東亜フレックスの 継手・パイプ
東亜フレックスの 継手
東亜フレックスの メカニカル継手
高水密性管継手Riona(リオーナ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63786766
品番
リオーナ 100A
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要
ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です
コンパクト設計
締付トルク(N・m[kgf・cm])
40〜50
L
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途
カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる
形状
管継手
質量(kg)
2.8
H
162
U
145
適合圧力(MPa)
0.69
頭部対辺(mm)
10
関連資料:
(0.9MB)
(1.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材