※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通気スイスイ<R>(VU75付属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63786774 品番VVD-R75
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。
本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。

適合VP付属品(75)・VU付属品(75) 材質(本体)PVC 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)ABS 材質(ソケット)PVC
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする