※使用例

ユリーナ 65A 高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス 63786809 ユリーナ 65A 高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス 63786809 ユリーナ 65A 高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス 63786809 ユリーナ 65A 高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス 63786809 ユリーナ 65A 高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス 63786809 ユリーナ 65A 高水密性管継手Yurina(ユリーナ) 東亜フレックス 63786809

高水密性管継手Yurina(ユリーナ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63786809 品番 ユリーナ 65A
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要
コンパクト設計

最高使用圧力(MPa)0.98 締付トルク(N・m[kgf・cm])20〜25 L130 用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 形状管継手 質量(kg)1.7 H126 U103 適合圧力(MPa)0.69 頭部対辺(mm)8
関連資料:(0.9MB)(1.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする