最高使用圧力(MPa)0.98
締付トルク(N・m[kgf・cm])40〜50
L140
用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる
適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管
形状管継手
質量(kg)2.5
H145
U117
適合圧力(MPa)0.69
頭部対辺(mm)10