RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63786854 品番HL-MR01
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。

材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約860 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5〜4.2/胴ベルト型2.5〜3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする