KMT-6045TD 軽量小型作業台 ダークグレー (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式) サカエ 63786933 KMT-6045TD 軽量小型作業台 ダークグレー (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式) サカエ 63786933 KMT-6045TD 軽量小型作業台 ダークグレー (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式) サカエ 63786933

軽量小型作業台 ダークグレー (耐荷重100kg/ポリエステル天板/固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63786933 品番 KMT-6045TD
参考基準価格(税別)¥34,750 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)740 質量(kg)11 材質(天板)ポリエステル天板(パーチクルボード) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)ホワイト 色(本体)ダークグレー 色(脚部)ダークグレー 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様中板 アズワン品番64-9487-86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×450×20
関連資料:寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(0.57MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする