画像準備中

水栓エルボ(Aー2用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63786975 品番WE2L-10A-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10 ねじサイズRp1/2 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)30 形状エルボ タイプWタイプ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする