※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63787054
品番
WE4L-13A-15
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
タイプ
Wタイプ
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
30
形状
エルボ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材