SPW-11W スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ 63787204 SPW-11W スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ 63787204 SPW-11W スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ 63787204 SPW-11W スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ 63787204 SPW-11W スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ 63787204

スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63787204 品番 SPW-11W
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,920 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
使用場所を選ばないパールホワイトのワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

均等荷重(kg)100 高さ(mm)810 奥行(mm)500 間口(mm)500 キャスター径(Φmm)50 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様支柱突き合わせ方式、2重折曲げWヘミング構造 質量(kg)22 材質(キャスター)ナイロンウレタン車(スチール金具)(S付2個) ストッパーS付 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×395×78 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9484-09 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引出し均等耐荷重(kg)30
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする