※天板補足画像

作業台 オプション天板(実験用天板/アクリル系樹脂)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63787238 品番 CHC-1875TC
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

間口(mm)1800 材質(天板)アクリル系樹脂天板(パーチクル) 奥行(mm)750 天板厚さ(mm)30 適合寸法(mm)天板取付ピッチ1400×510 高さ(mm)30 色(天板)ダークグレー アズワン品番64-9484-36 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75869929
2024-06-24
用途:
製品検査の作業台として

製品検査(耐薬品性が必須)を行う際の作業台天板として購入。
手持ちの机に乗せて、簡易的な実験台として使用したく。
実験台ごと購入すると高価になるため、天板のみで売られているのが有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする