※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロターン プライムチップ、旋削加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.7938 材種H13A 被削材SPM 注文コード63787616 品番CP-A1108-L3
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナーR・材種・被削材など10種類から選べます 他の種類を見る

外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。
従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。
引き加工により、切りくずかみを防止します。

用途
旋削加工用。
仕上げ
被削材SPM 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)6 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種H13A 内接円径(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする