サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン プライムチップ、旋削加工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.8
材種
S205
被削材
S
注文コード
63787695
品番
CP-B1208D-L4
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・被削材
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。
用途
外径旋盤加工用。
仕上げ
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6
コーナーR(mm)
0.8
母材
超硬
材種
S205
内接円径(mm)
12
商品説明動画
参考になった